マイクロカプラ ソケット (L型ホース取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02113903 品番MC-04SHL BRASS NBR
参考基準価格(税別)¥1,845 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ソケットにバルブを備えながら外径φ9.5mmの小型。押し込むだけのワンタッチ接続。限られたスペースでの配管作業に適した省スペース設計。本体はクロムめっき仕様の真鍮製で耐食性に優れています。
マイクロカプラとチューブフィッター付きは互換性があります。幅広い空圧用途に対応できるよう、各種の取り付け形状を標準化。注)ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。使用流体が水の場合はご注意ください。

材質(本体)真鍮(クロムめっき) 流体空気・水 最高使用圧力(MPa)1.0 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホースニップル(L型) ソケットorプラグソケット トラスコ品番113-2989 質量(g)15.2 使用温度範囲(℃)-20〜+80 バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)8 寸法D(Φmm)9.5 寸法Bs(Φmm)2.5 寸法C(mm)25.8 適合チューブ内径(Φmm)4 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Ls(mm)30.8 寸法T(Φmm)4.8 真空用途適合性 (kPa[mmHg])接続時のみ 53.0[400]

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:369

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02113903
2022-02-26
用途:
ブレーキフルードチェンジャの加圧ホース
ボディショップ アートガレージ 様

探して居たのが、やっと見つかりました。15年程使ってたので、フルードが漏れ出して、困っていましたが、此れで安心です。

対象商品:
02113903
2019-08-03
用途:
ブレーキフルード圧送機のジョイントに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えます。問題ありません。さすがの日東です。
ちなみにKTCの圧送機のアダプターの相手側として規格が合います。

2人が参考にしています
対象商品:
02113903
2014-10-03
用途:
空気の排気に使用する

使い勝手がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする