レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ3/4 注文コード02114147 品番L-6PD BR NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,260
この商品はサイズなど5種類から選べます 他の種類を見る

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。

サイズ3/4 寸法L(mm)45 その他リング穴はリングなし 材質(本体)銅合金 質量(g)220 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 寸法A(mm)11 寸法D(mm)53 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510] レバーの最大開き寸法(mm)122 耐圧力(MPa)2.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02114147 L-6PD BR NBR 43021467 L-6PD BR NBR レバーロック 日東工器 レバーロック 日東工器 1個 3,098 税込3,408 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする