レバーロックカプラ プラグ L-PD型(プラグ用キャップ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02114201 品番 L-8PD BR NBR
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)¥5,560 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。

サイズ1 寸法L(mm)53 その他リング穴はリングなし 材質(本体)銅合金 質量(g)315 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状プラグ用キャップ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 寸法A(mm)12 寸法D(mm)62 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])70[714] レバーの最大開き寸法(mm)132 耐圧力(MPa)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする