※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LA-10TPF SUS レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器 02114271 LA-10TPF SUS レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器 02114271

レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02114271 品番 LA-10TPF SUS
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。

サイズ1 1/4 寸法Lp(mm)53.5 トラスコ品番120-7121 材質(本体)ステンレス 質量(g)270 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.8 寸法A(mm)23 寸法C(mm)41 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2244] 寸法T(Φmm)Rc1 1/4 寸法Bp(Φmm)28 寸法Hp(mm)八角50 耐圧力(MPa)2.7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02114393
2019-09-25
用途:
水揚ポンプと繋いで、水を運搬して貯蔵する。
製造業

とてもシンプルで、綺麗です。
ワンタッチで、脱着可能なので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする