日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の レバーカップリング
レバーロックカプラ ソケット LC型(ホース取付用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02114533
品番
LC-8TSH BR NBR
参考基準価格(税別)
¥11,620
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。
サイズ
1
寸法Ls(mm)
99
材質(本体)
銅合金
質量(g)
420
流体
空気、水、作動油、水蒸気、粉体
使用温度範囲(℃)
-20〜+80
取り付け形状
ホースニップル
バルブ構造
バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグ
ソケット
材質(シール)
ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)
1.8
寸法A(mm)
58
寸法D(mm)
61
寸法Bs(Φmm)
20
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
70[714]
寸法T(Φmm)
27
レバーの最大開き寸法(mm)
132
耐圧力(MPa)
2.7