寸法A(mm)24
寸法Bs(Φmm)37.5
寸法D(mm)87
寸法Hs(mm)八角58
寸法Ls(mm)72
寸法T(mm)Rc1 1/2
流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体
最高使用圧力(MPa)1.8
材質(本体)ステンレス
サイズ1 1/2
質量(g)715
使用温度範囲(℃)-20〜+80
取り付け形状めねじ
バルブ構造バルブ無(両路開放型)
ソケットorプラグソケット
材質(シール)ニトリルゴム
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])260[2652]
レバーの最大開き寸法(mm)191
耐圧力(MPa)2.7