レバーロックカプラ ソケット LD型(おねじ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02114637 品番 LD-16TSF SUS NBR
参考基準価格(税別)¥27,900 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)レバー操作荷重の低減と接続時の耐張力も優れています。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。

寸法A(mm)25 寸法Bs(Φmm)50 寸法D(mm)100 寸法Hs(mm)八角69 寸法Ls(mm)78.5 寸法T(mm)Rc2 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)ステンレス サイズ2 質量(g)940 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])350[3570] レバーの最大開き寸法(mm)201 耐圧力(MPa)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
1人が参考にしています
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする