レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02114655 品番 LD-6TSF BR NBR
参考基準価格(税別)¥9,650 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

軽いレバー操作で液体・気体・粉体-の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
接続寸法は米軍規格A-A-59326に準じています。

寸法A(mm)20 寸法Bs(Φmm)21 寸法D(mm)61 寸法Hs(mm)六角36 寸法Ls(mm)53 寸法T(mm)Rc3/4 流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)銅合金 トラスコ品番120-7351 サイズ3/4 質量(g)310 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無(両路開放型) ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])50[510] レバーの最大開き寸法(mm)122 耐圧力(MPa)2.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする