レバーロックカプラ ソケット(オネジ取付用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02114682 品番 LD-8TSF BR NBR
参考基準価格(税別)¥6,360 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

軽いレバー操作で液体・気体・粉体の搬送に、幅広く使用できるカプラです。
端面シール構造なので内面に凹凸がなく、スムーズな流体搬送を実現。
「特殊リップパッキン」を採用(ただし、3/4inch、1inchは除く)軽いレバー操作で着脱容易。
接続時の耐引張力も優れています。接続寸法は米軍規格MIL-C-27487に準じています。
幅広い用途に対応できるよう各種の本体材質、サイズ、取り付け形状を標準化しています。

寸法A(mm)24 寸法Bs(Φmm)26 寸法D(mm)61 寸法Hs(Φmm)六角41 寸法Ls(mm)65 寸法T(mm)Rc1 流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体 最高使用圧力(MPa)1.8 材質(本体)銅合金 トラスコ品番120-7385 サイズ1 質量(g)430 使用温度範囲(℃)-20〜+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.7[27] 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])70[714] レバーの最大開き寸法(mm)132

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする