※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エア漏れ対策商品シリーズCHSホースニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02119451 品番 C4P-11H
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

・ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。
・大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。
・エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。
・耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。

接続方式ワンタッチ式 適合Φ11×Φ16ホース用 トラスコ品番161-4631 種別ニップル 質量(g)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする