千代田通商
千代田通商の カプラー/レバーカップリング
千代田通商の 分岐カプラー
エア漏れ対策商品シリーズ固定式2分岐カップリング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02119485
品番
CHFJ-2A
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ラインカプラー 分岐用 固定式
モノタロウ
¥
1,998
¥
2,198
税込
使用流体
圧縮空気
最高使用圧力(MPa)
1.5
トラスコ品番
158-4103
質量(g)
308
使用温度範囲(℃)
-5〜60
接続
プラグ 接続:プラグ