エア漏れ対策商品シリーズユニバーサル3分岐カップリング

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02119503 品番 CHFJ-3U03
参考基準価格(税別)¥7,450 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。
コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。

使用流体圧縮空気 ねじ寸法R3/8 ネジサイズ:R3/8 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番158-4014 質量(g)587 使用温度範囲(℃)-5〜60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:380

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02119503
2020-08-09
用途:
作業場

エアーもれなく、スライド回転モ良く、満足しました。

対象商品:
02119512
2018-10-27
用途:
倉庫内のエアライン新設

非常に優れています。脱着はワンタッチです。特に、差し込み時に押し込むだけでセット出来てとても便利です。追加注文をしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする