※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エア漏れ対策商品シリーズCHSホースソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02119564 品番 CHS-6.5H
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ワンタッチ接続 今やカップリングはワンタッチ接続。その挿入感・スリーブの移動距離までも検討材料となりベストな設計となりました。
大流量 従来品(ポペットバルブタイプ)と比べて約1.5倍の流量が流れます。
エア漏れ対策 シールにOリングを使用している為、エア漏れが従来品よりかなり少なくなっています。
耐久性 あらゆる使用状況を考慮し、全パーツを金属製としました(Oリングを除く)。また、錆の発生を考慮し、金属の中でもボディにはブラスを使用。防錆への配慮はスリーブのデザインにまで及んでいます。心臓部にあたるバルブは耐久性を重視し、その設計・加工工程まで細心の注意をはらいました。

材質(本体)ブラス(真鍮) 流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 ソケットorプラグソケット 適合Φ6.5×Φ10ホース用 トラスコ品番158-3956 種別ソケット 質量(g)125 使用温度範囲(℃)-5〜60 材質(シール)NBR(ニトリルゴム)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:499

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
1人が参考にしています
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする