※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メガフロー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続ねじ3/8 材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 トラスコ品番158-3549 注文コード02119905 品番MPS-3M-A
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は接続ねじ・材質・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

・フルフロー設計は流量がアップしエア工具の能力を最大限に引き出す。
・ワンタッチ接続機能付により無圧で簡単に接続出来るように設計されています。
・残圧抜き機能付きも標準で用意。ホース内残圧によるホースの鞭打ち現象(反動)、不快な騒音を削減する事が可能です(MPSタイプ)
大容量タイプシリーズ

材質(本体)ニッケルめっき付黄銅 使用流体圧縮空気 接続ねじ3/8 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)2 接続方式ワンタッチ式 トラスコ品番158-3549 形状ストレート 質量(g)212 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法L(mm)67.8 寸法A(mm)74.2 寸法B(mm)38.7 寸法C(Φmm)28 二面幅H(mm)22 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-05
用途:
メンテナンスとして通常のエアーカプラの交換品
製造業

これらの機器は売らねばいけない機器又は器具
建屋構造物は鉄骨60年設計だが設備は同等で無く、改装、交換等発生する
作業の安全製は事故無く作業効率が良いものが選択されるべき
クイックカプラーの販売止めてこれらの商品拡販を勧める
現状の作業現場によりマッチングする機器として優先順位を取り上げカタログ紹介したら、何でもカンでも羅列は欧米には向いても日本人には向かない!
高くて売れないのは現実だが、メーカ努力も販売商社の努力も無いか弱いのでは?
何かの機会には千代田にも話すが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする