消費税電卓S

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02124745 品番C1226S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

新消費税に対応! 消費税ラクラク切替電卓スライドスイッチで税率設定がとっても簡単。
現在設定されている税率が液晶画面に表示されます(画面左上)
大型液晶画面を採用
桁下げキーメモリー機能2電源小数桁指定GT機能ラウンドスイッチ

桁数12 シルバー 仕様税率設定対応、早打ち対応 サイズS 質量(g)110(内蔵電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×145×29(突起部含まず)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02124736
2015-07-14
用途:
計算

他の電卓より設定が一目瞭然で使いやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする