※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 駆動制御機器・スピードコントローラ
千代田通商の スピードコントローラー
タッチコネクターミニ/スピードコントローラーα
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02125067
品番
M4R-M5-O
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
用具不要のワンタッチ着脱。
本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。
最大流量。
カラー表示リングが装着できます。シール加工付
寸法A(mm)
19.2
寸法B1(mm)
31.1
寸法B2(mm)
33.5
寸法C(Φmm)
11
寸法E(mm)
14
寸法L(mm)
10.5
二面幅H(mm)
8
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
M5X0.8
トラスコ品番
158-9148
形状
スピードコントローラ
材質(本体)
ポリアセタール
質量(g)
10
使用温度範囲(℃)
-5〜+60
制御方向
メーターアウト
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
使用流体
圧縮空気
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
材質(シール)(Rねじ部)
NBR(二トリルゴム)
チューブ挿入長さ(mm)
15
接続ねじ種類
M