ジャンボカールホース

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 使用範囲(m)約4.0 注文コード02126171 品番G1000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は使用範囲など4種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)1000 カール外径(Φmm)39 ストレート部(mm)140 材質熱苛塑性ポリウレタン樹脂 グリーン 摘要ジャンボカールホース 質量(g)500 伸縮範囲(mm)約4000 破壊圧力(MPa)2.6 使用空気圧力(MPa)0.7まで ホース径(Φmm)6.5×10(内径×外径) 耐熱性70° ホース継手G1/4メスネジ 耐薬品性塩酸・リン酸・硫酸・硝酸・苛性ソーダ・メチルクロライド・塩素・ベンツアルデヒト以外の薬品にはほとんど耐え得る最良の材質を使用しています(30日漬) 柔軟性伸縮自在、軽量(ゴムホースの1/3)、グリップ操作が楽 使用範囲(m)約4.0 耐寒性-10°の状態においても柔軟性を損ないません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02126171 G1000 39492817 G1000 ジャンボカールホース 室本鉄工 ジャンボカールホース 室本鉄工 1本 9,998 税込10,998 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02126205
2017-03-15
用途:
加工機のメンテナンス
株式会社WAKO 様

内容に対してやや価格が高いような気がします。
他社と比較して使い勝手も良く購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする