※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
室本鉄工
室本鉄工の ホース
室本鉄工の コイルホース
SEタイプカールホース
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
使用範囲(m)
約3.0
注文コード
02126266
品番
SE70
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
使用範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
カール外径(Φmm)
28
カール部(mm)
700
ストレート部(mm)
100/230
材質
熱苛塑性ポリウレタン樹脂
摘要
ニューカールホース
最小寸法(mm)
1030
使用範囲(m)
約3.0
ニップル
G1/4(メスネジ)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02126266
SE70
39492853
SE-70
ニュータイプカールホース
室本鉄工
1本
¥
5,698
税込
¥
6,268
注文コードが変更になりました