曜日別特売
BF-1208 BFエースボール(銅管用フレアー型) アソー 02127203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BF-1208 BFエースボール(銅管用フレアー型) アソー 02127203
BF-1208 BFエースボール(銅管用フレアー型) アソー 02127203

BFエースボール(銅管用フレアー型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)R1/4
呼び径(A)R1/4
外径D(Φmm)8(銅管)
内径R(Φmm)6
内容量1個注文コード02127203品番BF-1208
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

用途
コンプレッサー等の空圧機器
小型ポンプ及び付属機器
船舶用・農業用機器
銅管配管用油圧機器
理化・医科機器
工作機械及び機器
其の他の産業機械・器具に
呼び径(A)R1/4呼び径(B)R1/4外径D(Φmm)8(銅管)トラスコ品番108-7789形状ストレート材質(本体)黄銅質量(g)85流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)寸法L(mm)53寸法H(mm)約29寸法L1(mm)20使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98内径d(Φmm)6接続R×銅管使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体ハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6A(P.T)×B(銅管径Φ)1/4×8.0バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする