BY-1209 エースボール ストレート型 ホースジョイント型 アソー 02127842

BY-1209 エースボール ストレート型 ホースジョイント型 アソー 02127842
BY-1209 エースボール ストレート型 ホースジョイント型 アソー 02127842

エースボール ストレート型 ホースジョイント型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
内径D(Φmm)9(ホース)
内容量1個注文コード02127842品番BY-1209
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。

用途
コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に
呼び径(A)8呼び径(B)1/4内径D(Φmm)9(ホース)トラスコ品番108-7991形状ストレート材質(本体)黄銅質量(g)86流体水、油、空気使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続R×ホースハンドル形状レバー式内径R(Φmm)6A(P.T)×B(外径Φ)1/4×9.0バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする