※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内径D(Φmm)8(ホース)
内容量1個注文コード02128201品番UH-1208
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048販売価格(税別)
SUS304製
耐蝕性に優れ、多様化する流体にも即応出来ます。
接続の省力化
ボールバルブと継手を一体化。
流体抵抗極少
流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。
優れた機能美
鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。
開閉がスムーズで確実
トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
ハンドル位置自由自在
使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。