寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×330×115
寸法A(mm)330
寸法B(mm)300
寸法C(mm)115
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.4×10.0
ホース寸法(全長)(m)10
用途自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場、各種塗装工場、ガソリンスタンド、タイヤショップ、各木工所、スチール家具メーカーに。
付属品一次側ジョイントホース、取付プレートセット
仕様ラチェット式ストッパー、自動巻取式
トラスコ品番102-6488
質量(kg)3.1
材質(本体)プラスチック
取付金具(二次側)RC1/4
取付金具(一次側)G1/4
常用圧力(MPa)0.6〜1.5
材質(ホース)ウレタン