ADU-103 エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド 02128987

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ADU-103 エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド 02128987
ADU-103 エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド 02128987
ADU-103 エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド 02128987
ADU-103 エヤーマックM (標準型) ハタヤリミテッド 02128987

エヤーマックM (標準型)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード02128987品番ADU-103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,500

自動巻き取りでホースの出し入れがスムーズ。
余分な力は不要。任意の長さで確実に止まるスプリング式ストッパー。
天井、柱、壁に取付可能。
最大130度までの首振り機能付。
10mのホースは強くてしなやかな編糸補強ウレタン製。
ロングセラーを続けている自動巻エアーマックM型は、天井、壁面、柱に簡単に取付けられ方向も自由自在な首振り型です。

ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.0ホース寸法(全長)(m)10トラスコ品番106-5114種別取付けタイプ質量(kg)4.9取付金具(二次側)3/8袋ナットジョイント取付金具(一次側)3/8(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)編糸補強1Bブレード入ポリウレタン寸法(高さ×幅×奥行)(mm)367×288×110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02128971
2017-12-06
用途: 工場内でたくさん使っているので、今回モノタロウさんで購入。

追加用で購入しました。
使い勝手がいいのはもとより承知でした。少し安価に買えたかなと思います。

対象商品 : 02128971
2013-07-12
用途: 自動車整備

巻き取りも良く使い易い

対象商品 : 02128971
2011-05-31
用途: 木工工房でのエアー工具用

スムーズに巻き取りができ、重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 02128971
2013-01-18
用途: パネル製作ライン

ホースによるつまずきやホース自体の破損が大幅に減少し、美観が向上します。

1が参考にしています
対象商品 : 02128971
2011-07-26
用途: 車両の日常の点検整備。
黒崎オートサービス

3月に買って7月に壊れました。保証修理に18日間も掛かりました。販売店、メーカー共対応も非常に悪く、買った事を後悔しています。

7が参考にしています
MonotaROからの回答

ご投稿頂きましてありがとうございます。
お買い上げから短期間のうちに不具合が生じ、
また修理完了までにお時間を頂きまして、誠に申し訳ございませんでした。
お預かりする商品の状態や、メーカーの修理受付の混み具合、修理内容によっても変わりますが、
修理にかかる期間は、少なくとも2週間程度を要します。
お預かりします際に、修理期間の目安のご案内が不十分であった為、
お客様には、ご不安・ご不便をお掛けしましたことをお詫び申し上げます。
修理後の商品の具合はいかがでしょうか?
不具合なく、ご使用頂けていますでしょうか?
また、商品についてのご不満、弊社サービスについて行き届かない点等がございましたら、
叱咤・ご指摘頂きますようお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする