コードマックS 標準型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02129023 品番 CSS-061WK
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

軽作業に最適な6mのコンパクトタイプです。
小型軽量ボディで、場所をとらない取付け型です。
一定の長さで確実に止まるラチェット式ストッパーです。
最大130度までの首振り機能付です。
自動巻き取りでスムーズな出し入れです。
サーモカットを内蔵しています。
ソフトンVCT電線を使用しています。(CSS型はソフトンVCTF)

仕様
電源パイロットランプ付
サーモカット付
フキュートビプラグ付
電線長さ(m)6 電線太さ(mm2)1.25 質量(kg)3.2 トラスコ品番106-5173 種別コードマックS 定格電圧(V)100 コンセント個数2 芯数二極接地付 電線仕様-種別ソフトンケーブルVCT 使用場所屋内 特性接地付 巻取形式自動巻き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02129014
2017-08-31
用途:
工場天井に追加設置
有限会社ラムス 様

とてもいい感じです。コード自体も柔らかく、使い勝手に問題なし。おススメです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする