YV-50 YIII 象印トルコンレバー 象印チェンブロック 02131796

YV-50 YIII 象印トルコンレバー 象印チェンブロック 02131796 YV-50 YIII 象印トルコンレバー 象印チェンブロック 02131796

YIII 象印トルコンレバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02131796 品番YV-50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。
事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。
抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。
合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。

定格荷重(t)0.5 容量(t)×揚程(m)0.5×1.5 レバー長さ(mm)284 トラスコ品番106-5262 最小距離(mm)(フック間)265

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レバーホイストの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/793/
2023-02-17

「レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする