※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SL-10L セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業 02132611 SL-10L セルフロック(墜落防止器) 遠藤工業 02132611

セルフロック(墜落防止器)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ロープ長さ(m)10 注文コード02132611 品番SL-10L
参考基準価格(税別)¥119,200 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
この商品はロープ長さなど5種類から選べます 他の種類を見る

遠心力によるラチェット機構が組込まれており、引き出し速度により、自由に引き出されたりロックしたりする構造になっています。/ ワイヤロープは、人の歩く速度以下なら自由に引き出せますが、その限界速度を超えると瞬時にラチェットが、ドラムに固定されているラチェットホイールにロックし、ロープの繰り出しが停止し、墜落を防止します。ロープをゆるめると、ロックは開放され再び引き出すことができます。

使用ロープAS3Φ4 ロック限界速度45m/min以上 質量(kg)6.5 ロープ長さ(m)10 最大張力(N)0.23 停止までのロープ繰出し長さ0.7m以内 使用荷重(kg)100 トラスコ品番169-4693

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする