※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH-N320 ベビーホイスト トーヨーコーケン(TKK) 02132882 BH-N320 ベビーホイスト トーヨーコーケン(TKK) 02132882 BH-N320 ベビーホイスト トーヨーコーケン(TKK) 02132882

ベビーホイスト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02132882 品番 BH-N320
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

ワイヤのたるみやぐず巻きなどの原因による逆巻きの発生と同時に自動的に停止します。
ワイヤの出口が、ガイドシーブにより一定になっているので荷物のゆれを軽減します。

定格荷重(t)0.06 揚程(m)20 電源(V)単相100 セット内容ペンダントスイッチ トラスコ品番107-2072 質量(kg)8.5 安全装置過巻き防止リミットスイッチ、逆巻き防止リミットスイッチ、すべりクラッチ 電源コード(m)5 巻上モータ出力(50Hz/60Hz)(kW)0.3 巻上速度(m/min)30
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02132891
2018-02-01
用途:
仮設足場架け払い時、荷揚げ
大樹工業有限会社 様

急いでいたので、すぐ届き助かりました。
機械は騒音が少なく、操作が楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする