マックスプル工業
マックスプル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マックスプル工業の ウインチ
マックスプル工業の 電動式ウィンチ
ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02133047
品番
ESB-1
参考基準価格(税別)
¥150,200
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。
360°回転式。
ワイヤロープ巻込層数
1層目:143N(14.6kgf)
3層目:187N(19.0kgf)
4層目:208N(21.2kgf)
形状
回転式
トラスコ品番
109-1760
減速比
1/1
質量(kg)
7.4
本体質量(kg)
8.0
種別
手動
ハンドル長さ(mm)
250(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
5×35
ワイヤロープ引張力(最大)
982N(100kgf)Φ5mmワイヤロープ巻込4層目まで