ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02133065 品番 ESB-3
参考基準価格(税別)¥220,600 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。
360°回転式。

ワイヤロープ巻込層数
1層目:76N(7.7kgf)
3層目:103N(10.5kgf)
5層目:131N(13.3kgf)
形状回転式 トラスコ品番109-1778 減速比1/6.25 質量(kg)14.3 本体質量(kg)13.5 種別手動 ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×32 ワイヤロープ引張力(最大)2940N(300kgf)Φ6mmワイヤロープ巻込5層目まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする