ステンレス製回転式ウインチ(電解研磨加工)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02133074 品番 ESB-5
参考基準価格(税別)¥237,200 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

ステンレス製ボディーの表面に電解研磨を施したもので、ステンレスの美しさを生かしたベーシックタイプ。
360°回転式。

ワイヤロープ巻込層数
1層目:109N(11.1kgf)
3層目:142N(14.4kgf)
5層目:174N(17.7kgf)
形状回転式 トラスコ品番109-1786 減速比1/8.9 質量(kg)15.6 本体質量(kg)15.0 種別手動 ハンドル長さ(mm)250(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)6×40 ワイヤロープ引張力(最大)4900N(500kgf)Φ6mmワイヤロープ巻込5層目まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする