ラチェット式ウインチ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02133153 品番 MR-10
参考基準価格(税別)¥109,200 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。

ワイヤロープ巻込層数
1層目:133N(13.5kgf)
2層目:157N(16.0kgf)
3層目:182N(18.5kgf)
形状ラチェット式 減速比1/12.6 トラスコ品番109-1832 種別手動 質量(kg)17.3 本体質量(kg)17.5 ハンドル長さ(mm)300(有効最大) ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)8×40 ワイヤロープ引張力(最大)9800N(1000kgf)Φ8mmワイヤロープ巻込3層目まで

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02133196
2022-06-15
用途:
ゴルフ場防球ネット張り用として使用
向鉄建工業所 様

15年前に使用し、今回は取り替えでした。価格、性能、耐久性共に大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウインチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/812/
2023-03-09

「ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする