マックスプル工業
マックスプル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マックスプル工業の ウインチ
マックスプル工業の 手動式ウィンチ
ラチェット式ウインチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02133171
品番
MR-3
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
ワイヤロープ巻込層数
1層目:76N(7.7kgf)
3層目:103N(10.5kgf)
5層目:131N(13.3kgf)
形状
ラチェット式
減速比
1/6.25
トラスコ品番
109-1816
種別
手動
質量(kg)
15
本体質量(kg)
15.5
ハンドル長さ(mm)
250(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
6×32
ワイヤロープ引張力(最大)
2940N(300kgf)Φ6mmワイヤロープ巻込5層目まで