マックスプル工業
マックスプル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マックスプル工業の ウインチ
マックスプル工業の 手動式ウィンチ
ラチェット式ウインチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02133187
品番
MR-30
参考基準価格(税別)
¥219,800
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
ワイヤロープ巻込層数
1層目:137N(13.9kgf)
2層目:169N(17.2kgf)
3層目:201N(20.5kgf)
形状
ラチェット式
減速比
1/35.5
トラスコ品番
465-4871
種別
手動
質量(kg)
38.6
本体質量(kg)
41.5
ハンドル長さ(mm)
370(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
12×35
ワイヤロープ引張力(最大)
29400N(3000kgf)Φ12mmワイヤロープ巻込3層目まで