マックスプル工業
マックスプル工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
マックスプル工業の ウインチ
マックスプル工業の 手動式ウィンチ
ラチェット式ウインチ
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
02133196
品番
MR-5
参考基準価格(税別)
¥88,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
ハンドル左右の往復運動で巻取り、巻戻しができますので、取付場所を選びません。
ワイヤロープ巻込層数
1層目:109N(11.1kgf)
3層目:142N(14.4kgf)
5層目:174N(17.7kgf)
形状
ラチェット式
減速比
1/8.9
トラスコ品番
109-1824
種別
手動
質量(kg)
16.3
本体質量(kg)
16.5
ハンドル長さ(mm)
250(有効最大)
ワイヤーロープ収容量(Φmm×m)
6×40
ワイヤロープ引張力(最大)
4900N(500kgf)Φ6mmワイヤロープ巻込5層目まで