※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

爪付油圧ジャッキ

(1件のレビュー)
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02138026 品番 MHC-10RS-2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥157,270 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

有り溝式スライドレールの採用により強度、精度が一段と向上。
ハンドルが回転式のため作業現場を選びません。
ポンプ部の改良により操作回数は減少。(作業のスピードアップ)
リターンスプリングにより無負荷時もラムは自動降下。爪位置が大変低く操作性抜群。操作力36〜37Kg。

爪荷重(t)10 頭部荷重(t)20 揚程(mm)145 爪最低位(mm)28 爪最高位(mm)173 頭部最低位(mm)325 頭部最高位(mm)470 爪幅(mm)85 爪長さ(mm)60 質量(kg)35 用途機械の取付・レベル調整、建築・木工/橋梁工事、家屋移動時のジャッキアップ、重量物のジャッキアップ、防災用資材 トラスコ品番375-5916 種別油圧爪付きジャッキ、標準タイプ 使用温度範囲(℃)-20〜70 ベース寸法(mm)290×225 操作回数145回
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※横向き使用不可

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02138035
2017-05-09
用途:
機械の位置あわせに使用
イゲタサンライズパイプ株式会社 様

耐荷重が多く、使いかってが良く、持ち運びに最適な大きさです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧爪付ジャッキの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/811/
2023-03-17

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする