FPA-0.5 フートポンプ 大阪ジャッキ製作所 02138927 FPA-0.5 フートポンプ 大阪ジャッキ製作所 02138927

フートポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02138927 品番FPA-0.5
参考基準価格(税別)¥85,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

TW、FP型はスプリング戻しタイプのジャッキに使用します。
・TWD、TWZ型は油圧戻しタイプのジャッキに使用します。
どちらも本体は鍛造製になっており耐久性があります。
一操作時の吐出量(c.c.):
低圧時:11/高圧時:2

種別足踏油圧ポンプ 質量(kg)7 適合ジャッキ単動(スプリング戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)72 最高使用圧力(低圧) (MPa)1 有効油圧0.5L

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする