片側カップリング付油圧ホース(72MPa)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02139042 品番 NH5-2B
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])72 トラスコ品番457-4621 質量(kg)1.3 長さ(m)2 内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)13.0 材質(ホース)ナイロン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:245

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-07-15
用途:
同社の油圧ジャッキと手動ポンプの接続に
その他業種

同社の油圧ジャッキと手動ポンプの組み合わせに使用なので、しっかり仕事をしてくれます。
ホースサイズが2種類ありよく調べずに別サイズを注文して無駄にしてしまった。
出来れば、カプラーサイズ等も載せて頂けるとありがたい。
このジャッキにはこのホースが合うみたいな。

対象商品:
02139051
2019-03-05
用途:
建設機械、産業機械等の部品の圧入、抜き取り作業

高圧での作業ですので信頼できる純正品を選びました。カプラー単品でも高価ですのでシールテープとスパナを用意するだけですぐに油圧ポンプに取り付けられて使用出来るこちらの商品がおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする