OJ ジャーナルジャッキ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02139164 品番 JJ-1015
参考基準価格(税別)¥79,900 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

全体が丈夫で耐久性にすぐれたスクリュ式ジャッキです。
使用と共にトルクが安定し長時間にわたり作動が円滑です。
特製のベアリングを使用していますので、耐久力にすぐれ、横使用もスムーズです。
ラチェット部分は、ホイールとプランジャの噛み合いに楔の原理により、確実で耐久力にすぐれています。

用途
ジャッキアップ、ジャッキダウン(重量物の昇降)
橋梁工事、造船工事及び補修、土木及び建設工事、重量物の支持用
使用荷重(t)10 揚程(mm)150 揚力(kN)100 質量(kg)約12 付属品ハンドル棒(Φ25×600L) 適合中揚程 トラスコ品番457-4532 寸法H(mm)8 寸法F(mm)120 寸法E(mm)75.7 寸法I(mm)11 寸法J(mm)10 寸法K(mm)15 最低高さA(mm)280 ヘッド径B(Φmm)65 ベース径C(Φmm)108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02139164
2022-08-13
用途:
機械組み立て時の支持
日鉄パイプライン&エンジニアリング株式会社 様 (建設業・工事業)

重量が12sと比較的軽量で作業性が良い。希望として5t級が欲しい。

対象商品:
57141036
2021-10-25
用途:
農業機械の修理
サービス業

ちょっと大きめのトラクターの後輪タイヤ取替に使用しましたが余裕で作業が
出来ました

対象商品:
02139173
2014-08-07
用途:
機械修理時使用

小さいながらも予想以上の力持ちで重宝します。頻繁に使う物ではないので価格面が難題。でも無いと困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする