※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02139593 品番 P-7C
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)¥418,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別) アウトレット
¥399,800109,800

一操作時の吐出量:
低圧時:90.0c.c. 高圧時:9.0c.c

種別手動油圧ポンプ 質量(kg)56 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 有効油圧8000cm^3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする