※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油圧ポンプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード02139636 品番P-8D
参考基準価格(税別)¥208,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。
高低圧自動切換えの2段スピード機能を持っており、作業を極めて能率的に行うことが出来ます。
複動シリンダー専用の手動式ポンプです。

有効油量(L)1.8 付属品操作弁:SMVT-43 トラスコ品番467-6939 種別手動油圧ポンプ 概略質量(kg)15.5 適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ 最高使用圧力(高圧) (MPa)70 最高使用圧力(低圧) (MPa)2 タンク油量(mL)2100 吐出量(mL/ストローク)高圧時:3.1、低圧時31.0 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(kg)47.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする