エクセン
エクセンの 電動工具 本体
エクセンの 電動工具攪拌機/バイブレーター
バイブノッカー 専用操作盤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02139846
品番
AOC-1B
参考基準価格(税別)
¥66,700
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。
取付範囲: 屋内外
使用流体温度: 5〜60℃
作動回数: 2〜60回/min
使用圧力(MPa)
0.3〜0.7
質量(kg)
1.4
空気圧力(MPa)
0.29〜0.69
トラスコ品番
276-4938