E28D 軽便バイブレーター エクセン 02139907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軽便バイブレーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 全長(mm)784 注文コード02139907 品番E28D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥60,500
この商品は全長など7種類から選べます 他の種類を見る

防振装置を介して振動体をモータに直結。
堅牢なアルミダイカスト製モータケース。
安全でアース不要な二重絶縁構造。
・振動数: 200〜242Hz (出力280W 電圧100V 単相200V仕様もあります。)

振動数範囲(Hz)220〜270 振動部(直径×長さLmm)28×475 電圧(V)100 電流(A)5 質量(kg)5 全長(mm)784 出力(W)280 トラスコ品番273-5903

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
02139907 E28D 72339689 E28DA 軽便バイブレーター エクセン 軽便バイブレーター エクセン 1台 68,980 税込75,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする