CH32A 空気式ボールバイブレーター エクセン 02140092 CH32A 空気式ボールバイブレーター エクセン 02140092 CH32A 空気式ボールバイブレーター エクセン 02140092

空気式ボールバイブレーター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02140092 品番 CH32A
参考基準価格(税別)¥65,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

ベアリングや複雑なシールを使用していないので、耐久性に富み、メンテナンスも容易。注油の必要もありません。
密閉構造なので、ほこりの多い場所での使用可能、耐水性にも富む。
空気圧によって、自由に振動数と遠心力の調整が可能。
圧縮空気動力源、漏電排気ガス爆発などの危険性がありません。

用途
運搬:各種フィーダの振動源、各種コンベアの振動源。
流出:各種ホッパー、シュート、輸送管などの付着や詰まりの解消防止のための振動源。
充填:粉末、固体などを、袋、缶に詰める場合の振動源。
選別:スクリーンの振動源。
振動数範囲(Hz)104〜137 トラスコ品番421-6407 幅(mm)159.5 質量(kg)2.4 高さ(mm)106.5 奥行(mm)51 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 空気圧力(MPa)(垂直始動)0.20、(水平始動)0.02 空気消費量(Nm3/min)0.22〜0.40 遠心力(kN)1.22〜2.11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
02140074
2020-03-16
用途:
機械のメンテナンス時

外国製のものと比べると少し音が甲高いが静かになった。

1人が参考にしています
対象商品:
02140074
2018-10-10
用途:
シェル中子の砂抜き
株式会社 I S T 様

使用頻度、耐熱性に優れ、他社製品と比べ性能が持続されて非常に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする