※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
電源電圧(V)100
注文コード02143802
品番FS-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は電源電圧・出力・内容量など12種類から選べます
他の種類を見る
堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
エンプラ採用で操作性に優れたシェイキング。
火花防止用水受皿試削用エンドレスベルトを標準付属。(この水受皿は、作業種別により使用できない場合があります)
アンカーボルトのみの簡単設置。
スチール・焼入鋼などの硬質材に適しています。
・電圧 : 100V
・出力 本体・集塵機 : 400W×4P・400W
・ベルト寸法 : 100×915mm
・ベルト速度 : 1040/1240
・質量 : 93kg