FS-2N ベルトグラインダ 淀川電機製作所 02143827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトグラインダ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)200 注文コード02143827 品番FS-2N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥361,200
この商品は電源電圧・出力・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。
エンプラ採用で操作性に優れたシェイキング。
火花防止用水受皿試削用エンドレスベルトを標準付属。(この水受皿は、作業種別により使用できない場合があります)
アンカーボルトのみの簡単設置。
スチール・焼入鋼などの硬質材に適しています。
・電圧 : 200V
・出力 本体・集塵機 : 400W×2P・400W
・ベルト寸法 : 100×915mm
・ベルト速度 : 1040/1240
・質量 : 90kg

電源電圧(V)200 消費電流(A)(50/60Hz)4.0/3.8 その他タテ型仕様も同価格であります。 トラスコ品番276-4890
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1人が参考にしています
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする