電源電圧(V)3相200
質量(kg)25
出力(W)400
周波数(Hz)50/60Hz兼用
付属品砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
セット内容砥石2枚(本体装着済・A36P&A60P)
出力(kW)0.4
モータータイプ専用自社モータ
定格電流(A)2.0/1.8
研削砥石寸法(mm)(外径)205
研削砥石寸法(mm)(厚さ)19
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)459×374×278
保証期間1年
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
砥石周速度(m/s)39
研削砥石寸法(mm)(内径)15.88