ベルトグラインダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02143863 品番 YS1N
参考基準価格(税別)¥159,500 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

堅牢なモータフレーム及び、丈夫なベッド部分により、耐久性、作業安定性に優れます。100mm巾×915mmのエンドレスベルトが使用可能。1台で横型(標準)・縦型での使用が可能です。

電源電圧(V)単相100 付属品ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) セット内容ベルト1枚(レジンクロスベルト#80・本体装着済) 質量(kg)27.4 タイプ硬質材向け ベルト幅(mm)100 出力(W)400 出力(kW)0.4 周波数(Hz)50/60Hz兼用 ベルト長さ(mm)915 モータータイプ全閉外扇型 定格電流(A)(50/60Hz):7.0/6.5 ベルト幅W×長さL(mm)100×915 ベルト速度(m/min)1032/1242 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×434×260 ベルト寸法(mm)100×915 無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,600 / 税込 ¥3,960
沖縄地方数量1につき ¥4,600 / 税込 ¥5,060
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:544

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/benchgrinder_howtouse/
1人が参考にしています
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上グラインダーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/193/
1人が参考にしています
2022-09-22

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする