吸入口径(Φmm)125吐出口径(mm)120×120吸込口径(Φmm)125出力(W)125出力(kW)0.125電源電圧(V)単相100周波数(Hz)50/60Hz兼用最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.0最大静圧(kPa)0.44/0.69最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.44/0.69質量(kg)8回転方向右消費電力(W)(50/60Hz)140/190電流(A)(50/60Hz)1.8/2.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×289×258吐出口右吐出タイプ標準型モータータイプ全閉外扇型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)シロッコファン吐出口可変方向4方向