吸入口径(Φmm)125
吐出口径(mm)120×120
吸込口径(Φmm)125
出力(W)125
出力(kW)0.125
電源電圧(V)3相200
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.5/6.0
最大静圧(kPa)0.44/0.69
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.44/0.69
質量(kg)8
回転方向右
消費電力(W)(50/60Hz)130/180
電流(A)(50/60Hz)0.62/0.65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×289×258
吐出口右吐出
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吐出口可変方向4方向
アズワン品番64-5063-97