吸入口径(Φmm)145
吐出口径(mm)140×180
吸込口径(Φmm)145
出力(W)200
出力(kW)0.2
電源電圧(V)単相100
周波数(Hz)50/60Hz兼用
最大風量(m3/min)(50/60Hz)9.0/10.0
最大静圧(kPa)0.54/0.78
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.54/0.78
質量(kg)10.5
回転方向右
消費電力(W)(50/60Hz)225/320
電流(A)(50/60Hz)2.8/3.4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×314×303
吐出口右吐出
用途乾燥機、焼却炉、押出機、熱風発生機、クリーニング機械、印刷機、製パン、製菓機会、その他一般送排風
タイプ標準型
モータータイプ全閉外扇型
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
構造(羽根車)シロッコファン
吐出口可変方向4方向
アズワン品番64-5063-99